代表画像

S069-0508 六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57622165 S069-0508 六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57622165 S069-0508 六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57622165

六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(190本) 注文コード 57622165 品番 S069-0508
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。
頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-8601 材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M5 対辺寸法(mm)六角穴:3 頭部厚(mm)2.8 頭部径(Φmm)10 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする