PP-500G ラインテープ MIKASA (ミカサ) 57622453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50m×2巻)注文コード57622453品番PP-500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

伸びないタイプ5cm幅2巻入。

材質ポリプロピレン幅(mm)50グリーン長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57622444
2023-11-07
用途: 倉庫フロア床の人とフォークリフトの境界線
運輸・通信業

現場からフォークリフトが行き来してもはがれないので非常に良いと声がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする