dtab d-41A ケース ドコモ タブレット ソフトレザー フラップ 軽量 2アングル ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57622968 品番TB-S203PLFBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドと、ペンホルダを装備した軽量設計のdtab(d-41A)用ソフトレザーケースです。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック 対応機種dtab(d-41A) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約178×252×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする