メイン画像

UFS-0960S 縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用 TRUSCO 57623775 UFS-0960S 縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用 TRUSCO 57623775

縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623775 品番 UFS-0960S
参考基準価格(税別)¥95,810 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
連結も可能です。

天板高さ(m)0.09〜0.12 天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600 最大使用荷重(kg)100 用途組み立て作業ラインの床面に。 トラスコ品番467-3638 材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(SPHC) 段数1段 天板寸法(mm)900×600 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする