代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57623784
品番
UFSH-0660S
参考基準価格(税別)
¥62,530
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
連結も可能です。
天板高さ(m)
0.19〜0.22
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×600
最大使用荷重(kg)
100
用途
組み立て作業ラインの床面に。
トラスコ品番
467-3662
材質
天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)
段数
1段
天板寸法(mm)
600×600
グリーン購入法
適合
最大使用質量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません