076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675

※使用例

076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675
076184 サージキャップ ジャバラタイプ 竹虎 57624675

サージキャップ ジャバラタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
サイズフリーサイズ
内容量1箱(100枚)注文コード57624675品番076184
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

不織布タイプのディスポーザブル(使い捨て)キャップ。ラテックスアレルギ-の心配がないラテックスフリ-です。
1枚が1本のスティック状になっており、保管場所を取らないコンパクトな箱サイズです。
箱は衛生的にキャップが取り出せる工夫を凝らした取り出し口形状になっています。
男女兼用、フリーサイズです。

用途
感染対策や衛生対策用に。医療現場、研究、食品売り場、食品工場、学校、飲食店など様々なシーンでご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン不織布、ゴム(ラテックスフリー)
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
アズワン品番
64-4286-67

商品説明動画

竹虎【サージキャップ ジャバラタイプ】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65714959
2021-07-23
用途: 食品関係の資材を製造しているので作業中着用してます。
株式会社KSコーポレーション 様(製造業)

デザインとカラーが気にいってます。洗っても使えますし、なかなか重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする