鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・導電性キャスター)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57624956 品番SH-2LNE-GN
参考基準価格(税別)¥112,990 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
別売りブレーキが取付可能です。

用途静電気を嫌う箇所。 適合ストッパーセット:LSH-2SET トラスコ品番464-7874 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム、本体表面処理:粉体塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)600 高さ(mm)234 タイプハンドル固定式 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする