TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
鋼鉄製平台車 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57625218
品番
PHT-1111H-150
参考基準価格(税別)
¥97,480
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
トラスコ品番
386-8744
材質
荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1100
質量(kg)
43
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
240
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)
均等荷重(kg)
500
床面高さ(mm)
240
荷台寸法(mm)
1100×1100
キャスター径(Φmm)
150
ブレーキ種類
ストッパー
適合ストッパー
TLS909-WJ2-BAR01
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません