フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57625349 品番 TFR38500N2-07X21
参考基準価格(税別)¥110,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。
連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。

用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 トラスコ品番384-2238 材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40〜137 ローラー幅(mm)500 機長(mm)784〜2142 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525〜825 機幅(mm)590 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38.1
注意
※許容荷重は搬送物にローラー4本掛っている状態です。
※搬送物の底面の状態に依って搬送能力が異なります。
※本機は屋内仕様となっています。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする