男子研究衣 SE-3550

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57625725 品番 SE-3550
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シャープでシンプルな診察衣。
非常に軽量で快適な着心地です。

ホワイト サイズL 着丈(cm)90 胸囲(cm)116 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 ポケット寸法(mm)腰ポケット口:16 袖丈長袖 ポケット左胸、両腰ポケットあり 素材ポリエステル90%、綿10% 加工制菌加工 主な機能制電、吸水、防汚効果 用途男性用 アズワン品番64-5211-15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする