MLK3-W 小型ロッカー TRUSCO 57626049

MLK3-W 小型ロッカー TRUSCO 57626049
MLK3-W 小型ロッカー TRUSCO 57626049

小型ロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57626049品番MLK3-W
参考基準価格(税別)¥62,110販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

スケルトンロッカーと同じ奥行、高さできれいに並べてお使いいただけます。
スケルトンロッカー3段タイプとは間口も同じで上下左右連結が可能です。
たくさん並べてお使いの場合は2列、3列タイプが適しています。

付属品ハンガーパイプ・棚板1枚・連結用ビス・目隠しキャップトラスコ品番454-0859材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト高さ(mm)880タイプ3人用奥行(mm)515間口(mm)900色(扉)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応シリンダー錠式グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)254×477×781
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする