LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 調色10段階 調光4段階 リモコン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57627685 品番EC1190SPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャンプなどアウトドアシーンにも持ち運び便利、屋内でインテリア照明としてもおすすめ。 LEDランタンスピーカー Bluetoothに対応した高音質スピーカー。 調色10段階・調光4段階・リモコン付。

質量(kg)1.8 電球の種類LED 連続使用時間(時間)ライト:約8-12、音楽再生:約2-4 使用電池リチウム電池3.7V 2000mAh 用途キャンプ、アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 付属品USB充電ケーブル 1本、リモコン1台、日本語マニュアル ホワイト/ブラック タイプEclipse Speaker 電源USB/DC5V 650mA 色温度3000-3500K+RGB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×267×400 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約4 スピーカー10W 防水保護等級IP44 調光方式4段階(FLASH、STROBE、SMOOTH、FADE) BluetoothVer.5.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57627685 EC1190SPR 57627649 QLS-8023(G) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする