※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB型セミボルトレス軽量棚 3段 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57628194 品番 CB-4563-WG
参考基準価格(税別)¥33,010 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

トラスコ品番254-5604 奥行(mm)602 間口(mm)1502 有効間口(mm)1420 材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)1202 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする