チューブ 激厚・英式バルブ 厚さ3mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57628595 品番Y-2998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パンクに強い激厚チューブ。リム打ちパンクを軽減。空気が減りにくい。耐久性がアップ。厚さ3mm。

サイズ26×1 3/8 ETRTO規格チューブにETRTO規格なし タイプW/O バルブ形式英式 材質チューブ:合成ゴム、バルブ:真鍮(ニッケルめっき)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628604
2021-11-30
用途:
子供を乗せる自転車に使用します。

分厚い分重量があるのでこぎだしが重いと想像していましたが
実際装着してみるとノーマルのチューブよりも潰れが少ない分軽いです。
リム潰れのパンクにも強いらしいので安心して乗れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする