KGO-1 収縮式ヘルメット オサメット(osamet) 加賀産業 57628664

 

KGO-1 収縮式ヘルメット オサメット(osamet) 加賀産業 57628664 KGO-1 収縮式ヘルメット オサメット(osamet) 加賀産業 57628664 KGO-1 収縮式ヘルメット オサメット(osamet) 加賀産業 57628664 KGO-1 収縮式ヘルメット オサメット(osamet) 加賀産業 57628664 KGO-1 収縮式ヘルメット オサメット(osamet) 加賀産業 57628664

収縮式ヘルメット オサメット(osamet)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57628664 品番KGO-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

お子様にも簡単に扱え、国家検定にも合格した高い安全性。
蛇腹形状でありながら、心理的にも「安心」を感じていただく様に、ヘルメットらしい形にもこだわりました。
「被れば機能する」を重視し、素早く形成できる収縮式(蛇腹形状)にこだわり設計。
あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。※その他ワンタッチ式のあご紐もございます。
衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
スライド式ヘッドバンドで頭囲のサイズを調整。取り外しはワンタッチで簡単。
A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納でき、
コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズです。
職場や学校、一般家庭で・・・ 万が一の備えとして、身近に常備・携帯し易いヘルメットです。

ホワイト 材質ABS樹脂 頭囲(cm)55〜64 用途防災用ヘルメット 質量(g)375 タイプ絞り 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折り畳み時)45 使用区分飛来・落下物用
注意
※「作業用」や「オートバイ・自転車用」として、ご使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57628664 KGO-1 69534554 51KGO101 オサメット 絞り 加賀産業 オサメット 絞り 加賀産業 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628664
2020-11-10
用途:
防災対策として
サービス業

防災用なので工事等には向かないですが、パッケージの箱をケースとして本棚に収まるサイズなので収納性が良いです。写真で見るより良かったです。
非常時に備えてヘルメットを用意したいけど、かさばって収納場所に困るって人には良いと思います。

対象商品:
57628664
2020-05-25
用途:
現場見学時に使用
卸売・小売業

出張時に便利です。コンパクトです。今までヘルメットのかさばるので、
苦労してたのが、解消されました。

対象商品:
57628664
2020-02-11
用途:
出張時のヘルメットとして使用
柳河エンジニアリング株式会社 様

公共交通機関での出張の際にはカバンに入って便利です

対象商品:
57628725
2020-02-25
用途:
現場管理

電車などで出張の時、小さくなるのでかさばらず助かります。

2019-09-12
用途:
工場内見学
サービス業

かなりコンパクトで持ち運びに便利です。
組み立て、収納も簡単で暫く使っていなくても忘れ様が無いのが良い。

個人利用だが、配達日の指定ができなかったので、再配達してもらうことになってしまった。
また、カメラ付きのインターホンの為、カメラ越しでもモノタロウと分かるようにしてもらえたら安心して出られます。(段ボールに書かれているモノタロウの文字をカメラから見える位置にする、帽子かたすきにモノタロウと書かれている等を希望します。)

対象商品:
57628698
2019-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

とても簡単に折り畳み出来るので、出張の時など荷物が小さくなり、大変助かっています。
もっと早く買えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする