DAYTONA(デイトナ)
ローダウンFフォークスプリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57629032
品番
95034
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
実走テストを繰り返し、最適なスプリング特性に煮詰めたローダウンフロントフォークスプリング。フロントフォークをトップブリッジから大きく突出することなく、車体姿勢を水平に近いシルエットにします。
付属品
六角ツール(17mm)
仕様
●フロントフォーク分解に必要な特殊工具の六角ツール17mm付属。
サイズ
●自由長:485mm、外径Φ24.8
外径(Φmm)
24.8
自由長(mm)
485
適合車種
SR400/500(85~)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
商品説明動画
タンク・シートのラインを水平基調に!_SR400/500_ローダウンフロントフォークスプリング_153
参考になった