9WODB WONDER レギュラーローラー 大塚刷毛製造 57630353

9WODB WONDER レギュラーローラー 大塚刷毛製造 57630353
9WODB WONDER レギュラーローラー 大塚刷毛製造 57630353
9WODB WONDER レギュラーローラー 大塚刷毛製造 57630353

WONDER レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(inch)9
適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch
毛丈(mm)20
内容量1本注文コード57630353品番9WODB
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)20質量(g)約78.7サイズ(inch)9毛丈中長毛適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする