7M-WOB WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造 57630362

7M-WOB WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造 57630362
7M-WOB WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造 57630362
7M-WOB WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造 57630362

WONDER ミドルローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
毛丈(mm)15
内容量1本注文コード57630362品番7M-WOB
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

毛丈(mm)15材質ポリエステルサイズミドル質量(g)約64サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする