曜日別特売
6S-WODB WONDER スモールローラー 大塚刷毛製造 57630414

6S-WODB WONDER スモールローラー 大塚刷毛製造 57630414
6S-WODB WONDER スモールローラー 大塚刷毛製造 57630414
6S-WODB WONDER スモールローラー 大塚刷毛製造 57630414

WONDER スモールローラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)6
毛丈(mm)20
内容量1本注文コード57630414品番6S-WODB
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

毛丈(mm)20質量(g)約25.9サイズ(inch)6毛丈中長毛材質ポリエステルサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57630414
2023-10-20
用途: 塗装作業
大門補修建設業・工事業

きっかけはマルテーから戴いて使ってみました。塗料の含みと塗り吐き出しが良いです。リントフリーだけあって毛羽、絡みになりにくく永く使えます。ただ値段は高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする