7T-WOB WONDER ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造 57630423

7T-WOB WONDER ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造 57630423
7T-WOB WONDER ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造 57630423

WONDER ワンタッチレギュラーローラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本サイズレギュラー毛丈(mm)15注文コード57630423品番7T-WOB
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。

毛丈(mm)15材質ポリエステルサイズレギュラー質量(g)約90.7サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルワンタッチローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57630432
2022-08-03
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

9インチローラーいつも使用しております。
安全、安心の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする