ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの 専用ローラー
HCスリムローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630518
品番
158171 0003
参考基準価格(税別)
¥402
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
寸法(mm)
-
質量(g)
-
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応