ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの ローラーハンドル
HCスリムローラー ハンドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
2・3
注文コード
57630536
品番
169336 0002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥369
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
この商品は
ローラーサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
ローラーサイズ(inch)
2・3
寸法(mm)
52×230
質量(g)
34
種類
ハンドル
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応