ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
アルトロン 一般透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630625
品番
#AL123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
19
材質
塩化ビニール
色
クリア
長さ(m)
100
引張強度(N)
横:2350、縦:2840
用途
土木用シート、間仕切り用
仕様
ロール巻
トラスコ品番
215-7777
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5本以上ご購入の場合、パレット出荷となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません