TRUSCO
TRUSCOの テント倉庫
TRUSCOの 集会用テント
災害用テント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57630669
品番
TENTS-2736
参考基準価格(税別)
¥270,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
黒と視認性の高いオレンジ生地が人の視線を引き付けます。
災害時でのテントとして、目立たせたい時最適です。
用途
集会用、災害用として。
トラスコ品番
379-9718
材質
ターポリン生地(防炎)
軒高(m)
2
棟高(m)
2.81
奥行(m)
2.67
間口(m)
3.56
注意
※強風時には設営しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません