メイン画像

WETO-10 つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用) TRUSCO 57630678 WETO-10 つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用) TRUSCO 57630678 WETO-10 つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用) TRUSCO 57630678 WETO-10 つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用) TRUSCO 57630678 WETO-10 つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用) TRUSCO 57630678

つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57630678 品番WETO-10
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トラ柄にすることによって注意喚起を促し、足元のつまづきを防止します。
シート用の重石としてもお使いいただけます。

用途
テント用のウェイトに。
シートなどの重石として。
トラスコ品番384-9761 材質鋳物 トラ柄 高さ(mm)58 切溝幅(mm)37.5 外径(mm)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする