アルトロン 一般透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57630738 品番 #AL174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。

幅(mm)1830 厚さ(mm)0.5 質量(kg)38 材質塩化ビニール クリア 長さ(m)30 引張強度(N)横:2240、縦:2540 用途土木用シート、間仕切り用 仕様ロール巻 トラスコ品番215-7808 形状ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5本以上ご購入の場合、パレット出荷となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする