スカイ ミドルローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57631414 品番 7M-SKY13
参考基準価格(税別)¥815 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型
広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

形状ミドル タイプ中毛 毛丈(mm)13 サイズ(inch)7 芯径(mm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

商品説明動画

マルテーSky

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする