スカイ ミニローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 57631509 品番 3MS-SKY6
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。

形状ミニ タイプ短毛 毛丈(mm)6 サイズ(inch)3 筒径(Φmm)10 適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用

商品説明動画

マルテーSky

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする