4MS-SKY18 スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 57631579

4MS-SKY18 スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 57631579
4MS-SKY18 スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 57631579

スカイ ミニローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
毛丈(mm)18
サイズ(inch)4
内容量1パック(2本)注文コード57631579品番4MS-SKY18
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。

形状ミニタイプ中長毛毛丈(mm)18サイズ(inch)4筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用

商品説明動画

マルテーSky
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする