SW-610S SWクリーナーボックス 錠付 生興 57633424 SW-610S SWクリーナーボックス 錠付 生興 57633424

SWクリーナーボックス 錠付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57633424 品番SW-610S
参考基準価格(税別)¥146,900 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

スロープがついているのでクリーナーの出し入れが楽に行えます。

種別清掃用具用 付属品網棚(大)、網棚(小)2、フック5 仕様(取手)シリンダー錠 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×635×1800 機能網棚(大)・網棚(小)2・フック5・スロープ付 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) シリンダー錠 アジャスターあり 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×635×1800
注意
※清掃用具は別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする