3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634859 3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634859 3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634859 3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634859

クリンカラーAベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 57634859 品番 3002111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。
速乾性でメンテナンスも容易です。
経済性に優れた防塵床用塗料です。
つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。

CB29 オーデグレー 主な用途 特性速乾 タイプ艶消し 希釈剤クリンカラーAシンナー 塗布方法中毛ローラー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)30〜40 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.20〜0.24 塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする