外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6
材質94V0
用途電気錠制御盤(1回線)
仕様制御回線:1回線のみ
出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力
電源DC12V/4.5A(MAX)
入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA〜100mA
消費電流(mA)550
入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA〜5mA
時間設定解錠時間/警報時間(01〜98秒)