曜日別特売
LC-4500DLSS 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン 57635403

 

LC-4500DLSS 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン 57635403
LC-4500DLSS 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン 57635403
LC-4500DLSS 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン 57635403
LC-4500DLSS 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン 57635403
LC-4500DLSS 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン 57635403

防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード57635403品番LC-4500DLSS
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。

用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする