曜日別特売
SBY-24N SBNシューズボックス オープンタイプ 生興 57635558

SBNシューズボックス オープンタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は人数・段数・材質など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
人数
24人用
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
注文コード
57635558
品番
SBY-24N
参考基準価格(税別)¥91,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

出入り口の靴の履き替えに。
中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。

人数
24人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×350×1080
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×347×225
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
質量(kg)
61
色
ニューグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×350×1080
鍵
なし
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1490×350×1080
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
225×347×225
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57635524
2023-02-27
用途: 仕事場の入退館時
国立大学法人神戸大学 様(教育・研究機関)

白過ぎず落ち着いた色で気に入っています。上段の空間が広くて上履きがとても入れ易いですが、その分だけ下段の高さが低いので靴によっては舌の部分が靴を出す際に引っ掛かることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする