※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
MK(丸喜金属本社)の 建築用パイプ
35Φラバーウッド丸棒手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57635638
品番
ZW-802N20H
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途
室内用手すりに
トラスコ品番
195-2978
全長(mm)
2000
質量(kg)
1.5
色
クリアーオーク
径(Φmm)
35
アズワン品番
64-8786-41