VZS2150-5GB-01 5ポートソレノイドバルブ VZS21 SMC 57635995

5ポートソレノイドバルブ VZS21

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 注文コード57635995 品番VZS2150-5GB-01
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3

ポート数5 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする