VZS3250-3MZ-02 5ポートソレノイドバルブ VZS32 SMC 57636345

5ポートソレノイドバルブ VZS32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57636345 品番VZS3250-3MZ-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,910
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3

リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする