曜日別特売

ステンレス用溶接棒

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)6
内容量1箱(5kg)注文コード57641858品番WEL 308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。
溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途SUS304棒径(Φmm)6適合SUS304長さ(mm)1000JIS規格Z3321 Y308伸び(%)49.6引張強度(MPa)596AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄0.2%耐力(MPa)477
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08006546
2018-04-05
用途: ステンレスパイプの溶接
株式会社アイデックスコーポレーション製造業

定期購入しています。製品は良いのですが、価格が少し高いように思います。割引をチェックしていますが、最近はありません。
割引のあるときは、メールを希望します。

対象商品 : 08006555
2017-02-16
用途: 溶接作業
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品 : 08006564
2014-04-20
用途: ステンレスの溶接。
吉原重機販売

なかなかよかったです。

対象商品 : 08006555
2016-06-13
用途: 作業機械の修理

今まで使用していた、他社製品と変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする