ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg) 棒径(Φmm)2.6 注文コード57641928 品番WEL 310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径4種類から選べます 他の種類を見る

25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。
クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。

棒径(Φmm)2.6 JIS規格Z3321 Y310 AWS規格A5.9 ER310 長さ(mm)300 用途SUH310、SUS310S、異材継手用 伸び(%)40 引張強度(MPa)554 識別色端面/金 0.2%耐力(MPa)397
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする