日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
57641955
品番
WEL 310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。
クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
棒径(Φmm)
5
JIS規格
Z3321 Y310
AWS規格
A5.9 ER310
長さ(mm)
1000
用途
SUH310、SUS310S、異材継手用
伸び(%)
40
引張強度(MPa)
554
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/金
0.2%耐力(MPa)
397
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。