日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2.5kg)
注文コード
57641973
品番
WEL 316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、
ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
棒径(Φmm)
2
適合
SUS316
用途
SUS316
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 Y316
伸び(%)
40.8
引張強度(MPa)
584
AWS規格
A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/白
0.2%耐力(MPa)
409
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。