曜日別特売

ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)5
内容量1箱(5kg)注文コード57641982品番WEL 316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、
ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。

用途SUS316棒径(Φmm)5適合SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z3321 Y316伸び(%)40.8引張強度(MPa)584AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/白0.2%耐力(MPa)409
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする