日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2.5kg)
棒径(Φmm)
1.6
注文コード
57642007
品番
WEL 316L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
棒径(Φmm)
1.6
用途
SUS316L
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 Y316L
伸び(%)
40.9
引張強度(MPa)
556
AWS規格
A5.9 ER316L
識別色
端面/緑
0.2%耐力(MPa)
389
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。