ノルレーザー R100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57642217 品番2S12-35003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラス最速の切断スピードを誇る定番ブレードです。硬質コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応しています。低出力電動カッターとの相性も抜群です両方向切断が可能です。

適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.6 用途硬質コンクリート、コンクリート二次製品など。 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター トラスコ品番825-2531 材質人工ダイヤモンド 質量(g)1200 最高回転数(min-1[r.p.m])6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする