ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断機用カッター(チップソー)
ノルレーザー R200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57642244
品番
2S12-35006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
適合材
鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3
用途
鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。
仕様
乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番
825-2532
材質
人工ダイヤモンド
質量(g)
1200
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6200