ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断機用カッター(チップソー)
ノルレンジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57642278
品番
221012-51002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
適合材
ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
外径(Φmm)
306
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.6
用途
ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。
仕様
乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番
825-2523
材質
人工ダイヤモンド
質量(g)
1850
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6200