ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の ダイヤモンドカッター
ハイスピードソー HSAC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57642287
品番
221010-31001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
適合材
アスファルト、コンクリート
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
27
刃厚(mm)
2.4
用途
アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。
仕様
湿式コンクリートカッター
トラスコ品番
825-2520
材質
人工ダイヤモンド
質量(g)
1100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5200