※メイン画像

PU-LR2 00WT エコ内窓 【単品】 アクリサンデー 57642289 PU-LR2 00WT エコ内窓 【単品】 アクリサンデー 57642289

エコ内窓 【単品】

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57642289 品番PU-LR2 00WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エコな簡易内窓(S・M・L)に対応する単品部材です。
窓面材は厚み3mmに対応しています。
厚み3mmまでであればどのような素材でもお使いいただけます。

用途引き違い窓に取り付け、断熱や結露防止・防音・節電対策として使用します。 ホワイト 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)21×8×2000 使用箇所下レール
注意
※エコな簡易内窓シリーズは補助的簡易窓です。
※防犯性能や一般の窓のような強度はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57642289 PU-LR2 00WT 66601940 PU2-LR1820-WT 新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品) アクリサンデー 新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品) アクリサンデー 1セット(10本) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
自家用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

2024-10-29
用途:
小窓用の内窓細工
サービス業

簡易内窓キット(L)の余り材を使用して、小窓用の内窓を作るための材料として購入しました。2m品のため、キットに同梱のフレームが最初からこのサイズなら、買わずに済んだかと思うと、少々割り切れないものがあります。10本のまとめ売りでなく、せめて5本程度で販売してもらえると助かるのに・・と思わずにはいられません。余った部材をどうするかが、今後の問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする