※メイン画像
アクリサンデー
アクリサンデーの 窓まわり
アクリサンデーの 内窓
アクリルIR板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57642316
品番
IR-432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1mmの厚さのアクリル板です。
ゴム入りで粘りがあり曲げ加工に向いています。
用途
窓ガラスの代わり、工作などにお使いください。
材質
強化アクリル
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1
色
乳白半透明
高さ(mm)
1830
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応