ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の ディスク研磨材
ノートン(サンゴバン)の 不織布・ナイロンディスク
ブレイズ ファイバーディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
#24
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
注文コード
57642348
品番
2FI100F98024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高回転数・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
粒度
#24
適合材
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
外径(Φmm)
102
用途
一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
トラスコ品番
819-3746
材質
SGブレイズ 新世代セラミック砥粒
色
オレンジ
質量(g)
22
穴径(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)